品番 : EA617XC
品名 : 1/4"DR ソケットセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 23mm |
| 対辺(mm) | 6・7・8・10・11・12・13 | ||
| 7個組 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0384ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

