詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XL-100

品名 : 1/4"DR/3-8mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
差込角 1/4” 全長 28mm
対辺(mm) 3・4・5・6・8
5個組
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0383ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top