詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XR-10R

品名 : 1/4"DR/116mm スライドT型ハンドル(ロッキング機能)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 404QR
差込角 1/4” 全長(mm) 116
重量(g) 52
クイックリリースボタン付き
ロッキング機能付
ソケット等の脱着は黒いボタンを押して先端のロックを外しつつ、行なってください。
追加説明
カタログ価格

3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 11:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0383ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top