詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XR-16

品名 : 1/4"DR/118mm ラチェットハンドル

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 411
差込角 1/4” タイプ 送り角6°
ギア数 60 全長(L;mm) 118
ヘッド部幅(b;mm) 24 ヘッド部厚み(a;mm) 19.5
重量(g) 96
1/4”DRのラチェットハンドル
握りやすい樹脂ハンドル
樹脂グリップ付き
追加説明
カタログ価格

11,900 (税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/07 08:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0383ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top