詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XR-2

品名 : 1/4"DRx3/8"DR 凹凸クィックアダプター

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 409M
差込角 メス:1/4”、オス:3/8” 全長 13mm
外径(mm) φ25 重量(g) 14
ラチェットハンドル等に早回し作業も可能です。
追加説明
カタログ価格

5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 07:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0383ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top