詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XR-21

品名 : 1/4"DR/150mm ドライバー型ハンドル(ロッキング)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 400QR
差込角 1/4” 全長 150mm
重量 80g
クイックリリース式
ロッキング機能付
ソケット等の着脱が容易です。
クイックリリースボタン付き
追加説明
カタログ価格

3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 10:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0382ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top