詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XR-27

品名 : 1/4"DRx1/4"DR/42mm 凹凸ロッキングソケットアダプター

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 417/1
差込角 1/4” 全長 42mm
重量 23g 外径 13㎜
六角棒レンチ付
側面ローレット加工
1/4”DRソケット類の落下を防止に役立つアダプター
ロックには3/32”六角レンチを使用。(付属)
追加説明
カタログ価格

7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 02:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0383ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top