詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617XR-9

品名 : 1/4"DR/155mm スピンナーハンドル

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 403
差込角 1/4” 材質 クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm) 154.5 重量(g) 70
握りやすい樹脂ハンドル
追加説明
カタログ価格

9,090 円(税抜)/ 9,999 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 11:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0383ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top