詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YJ-3

品名 : 3/8"DR [Torx]ソケットセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 89TX
〈セット内容〉 35点 差込角 1/4”・3/8”・1/2”
トルクスソケット
(1/4”)E4・E5・E6
(3/8”)E7・E8・E10・E12
(1/2”)E11・E14・E16・E18・E20・E24
トルクスビットソケット
(1/4”)T8・T9
(3/8”)T10・T15・T20・T25・T27
(1/2”)T30・T40・T45・T50・T55・T60
トルクスビット(イジリ止め付) T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
トルクスコントローラー
ビットホルダー
追加説明
カタログ価格

73,500 円(税抜)/ 80,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 10:46現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0385ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top