品番 : EA617YP-208
品名 : 3/8"DRx20.8mm プラグソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 46-20.8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 20.8mm |
| 外径 | 27.2mm | 全長(L;mm) | 65 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 27.2 | 差込部外径(d2;mm) | 25 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 18 | 重量(g) | 151 |
| ゴム付 | |||
| 12角タイプ | |||
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRディープソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
