品番 : EA617YP-227
品名 : 3/8"DRx5/16" スプラインソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 45AP-5/16 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 19 | 対辺(インチ) | 5/16 |
| 外径(mm) | 11.9 | 全長(mm) | 25 |
| 差込角 | 3/8” | 全長(L;mm) | 25 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 11.9 | 差込部外径(d2;mm) | 16.5 |
| ソケット中間空洞部内径(d3;mm) | 8.1 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 7 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 13.5 | ||
| より高品質なHPQシリーズの3/8”DRソケット | |||
| 航空機、ジェットエンジン整備対応の高耐久モデル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 10:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0385ページ | ||||
