品番 : EA617YR-12
品名 : 3/8"DR/193mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 435SG-QRN |
|---|---|---|---|
| ギア数 | 80歯 | 全長(mm) | 193 |
| 差込角 | 3/8” | 重量(g) | 275 |
| 左右切替式 | |||
| ロッキング式 | |||
| ワンプッシュの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ | |||
| ネジの無いデザインで紛失の心配がありません。 | |||
| FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。 | |||
| ●FODとはForeign Object Damageの略で航空機の異物混入による誤作動や損傷・破損を指します。FOD対策品のラチェットハンドルは通常品と異なり、ヘッド部の密閉をねじ止めの排除により小ねじの脱落・紛失事故を防ぐ構造になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0385ページ | ||||
