品番 : EA617YR-21A
品名 : 3/8"DR/193mm ラチェットハンドル(ロッキング機能)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 435QR N |
|---|---|---|---|
| ギア数 | 80歯 | 差込角 | 3/8” |
| 全長 | 193mm | 重量 | 220g |
| ヘッド幅 | 30mm | ヘッド厚み | 15mm |
| 送り角 | 4.5° | ||
| クイックリリース式 | |||
| 左右切替式 | |||
| ロッキング式 | |||
| グリップ付ハンドル | |||
| ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。 | |||
| 異なる素材を組み合わせたツートンカラーのグリップ付き3/8”DRラチェットハンドル。 | |||
| ●FODとはForeign Object Damageの略で航空機の異物混入による誤作動や損傷・破損を指します。FOD対策品のラチェットハンドルは通常品と異なり、ヘッド部の密閉をねじ止めの排除により小ねじの脱落・紛失事故を防ぐ構造になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0385ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA617YR-121 : [EA617YR-21A用] 替パーツセット |
