詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617YR-6X

品名 : 3/8"DRx150mm エクステンションバー[オフセット型]

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 1225
差込角 3/8” 全長 150mm
外径 17㎜ 重量 128g
オフセットしており入り組んだ場所での作業に便利な3/8”DRのエキステンションバー
追加説明
カタログ価格

6,530 (税抜)/ 7,183 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/07 05:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0385ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top