詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZE

品名 : 1/2"DR ディープソケットセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
差込角 1/2” 全長 83mm
手締めの際に便利な側面ローレット加工
対辺(mm) 13・14・16・17・18・19・21・22・24
9個組
追加説明
カタログ価格

49,900 (税抜)/ 54,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 11:36現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA617ZE-1A
  • 品番

    EA617ZE-1A

  • コメント

    変更点:ソケットホルダー

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top