品番 : EA617ZJ-2A
品名 : 1/2"DR [Torx]ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 50TX/16/5 KN |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 21点 | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| TORXソケット | E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24 | TORXビットソケット | T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60 |
| ラチェットハンドル | 265.5mm | エクステンションバー | 52mm・130mm・255mm |
| ケースサイズ | 413(W)×226(D)×64(H)㎜ | 総重量 | 4013g |
| ユニバーサルジョイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,500 円(税抜)/ 72,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0387ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
