詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZP-100

品名 : 1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 3054X/54X/8KN
サイズ ●60mmビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14
●140mmビット…M8・M10・M12
差込角 1/2”
ケースサイズ(mm) 227×131×57 重量(g) 1357
・先端幅…M6:6.00mm、M8:7.20mm、M12:11.41mm、M14:13.22mm
圧入式の三重四角ソケットは非常に強度があります
●XZN(R)ソケットは一般的にトリプルスクエアソケットと呼ばれ、ベンツ・BMW・フォルクスワーゲンなどの欧州車に幅広く使用されています。四角形を三重に重ねた形をしており、M6・M8などのようにねじ径でサイズを表す独特な工具です。
追加説明
カタログ価格

40,200 円(税抜)/ 44,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 04:18現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0387ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top