詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZP-200

品名 : 1/2"DR/M5~M14 Rive-CVビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 54CV/9KN
Ribe-CV規格対応ビットソケット
自動車、産業機器用
サイズ M5・M6・M7・M8・M9・M10・M12・M13・M14 差込角 1/2”
全長(mm) 60 ケースサイズ(mm) 227×131×57
重量(g) 1317
頑丈な圧入式の1/2”DRスプラインビットソケット
追加説明
カタログ価格

33,900 円(税抜)/ 37,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 04:18現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0387ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top