詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZR-11

品名 : 1/2"DR/380mm ラチェットハンドル

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 532G
全長(mm) 380 差込角 1/2”
ギア数 36歯 ヘッド部厚さ(mm) 22.5
ヘッド部幅(mm) 41 重量(g) 815
材質 クロム合金鋼
密閉構造のボタンレスヘッドにより、ギア部への粉塵や砂の侵入を防ぎます。
樹脂グリップ付きの1/2”SQラチェットハンドル。
追加説明
カタログ価格

28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 12:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0388ページ

代替品

EA617ZR-14B
  • 品番

    EA617ZR-14B

  • コメント

    密閉構造ではありません。

ウェブカタログ画像

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top