品番 : EA617ZR-15
品名 : 1/2"DR/265.5mm ラチェットハンドル(クイックリリース)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 512QRN80 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 265.5 | 差込角 | 1/2” |
| ギア数 | 80歯 | 送り角 | 4.5° |
| ヘッド部の厚さ(mm) | 23 | ヘッド部の幅(mm) | 41 |
| 重量(g) | 647 | 材質 | クロム合金鋼 |
| 左右切替式 | |||
| ロッキング式 | |||
| ワンプッシュの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ | |||
| FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。 | |||
| 異なる素材を組み合わせたツートンカラーのグリップ付き1/2”SQラチェットハンドル。 | |||
| 80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能 | |||
| ●FODとはForeign Object Damageの略で航空機の異物混入による誤作動や損傷・破損を指します。FOD対策品のラチェットハンドルは通常品と異なり、ヘッド部の密閉をねじ止めの排除により小ねじの脱落・紛失事故を防ぐ構造になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0388ページ | ||||
