詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618-10

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2275
<セット内容> 19点 差込角 1/4”
ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm ドライバービットソケット (+)#1・#2・#3、
                  (-)6・8mm
ヘックスビットソケット 3・4・5・6mm ドライバー型ハンドル 150mm
ラチェットハンドル 115mm エクステンションバー 50mm
追加説明
カタログ価格

18,200 (税抜)/ 20,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/05 21:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0455ページ
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top