詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618-3

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2261M
<セット内容> 17点 差込角 1/4”
ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm ラチェットハンドル 115mm
エクステンションバー 50・150mm スピンナーハンドル 130mm
ユニバーサルジョイント
T型スライドハンドル 115mm
追加説明
カタログ価格

18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 09:46現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0455ページ
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top