詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AA-26

品名 : 1/4"DR/125mm ラチェットハンドル

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 139
差込角 1/4” ギア数 24歯
送り角 15° 全長 125mm
重量 80g 厚み 7.5mm
材質 クロムモリブデン鋼 共回り止め
正転、逆転レバー付のラチェットハンドル(左右切替式)です。
追加説明
カタログ価格

2,710 (税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/19 15:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0463ページ

代替品

EA687AR-1
  • 品番

    EA687AR-1

  • コメント

    1/4\"sqx143mm/60歯ギア

メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top