詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AC-4A

品名 : 1/4"DR/150mm ドライバー型ハンドル(スイベル)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 2769NWF-150
差込角 1/4”
15°首振りタイプ
全長 150mm
底まで押しこめば固定され、通常のドライバーハンドルとしてもお使い頂けます。
追加説明
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 13:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0455ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top