詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AG

品名 : 1/4"DR/3/16"-1/2" ディープソケットセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS2300A/9
差込角 1/4”
9個組
ソケットサイズ 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2(インチ) レール長さ 200mm
ソケット全長 50mm
追加説明
カタログ価格

13,300 (税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/06/13 12:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0473ページ

代替品

EA618AE-300
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top