詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AX-104

品名 : 1/4"DRx1/4"HEX/150mm ソケットアダプター

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 110-150B
先端差込角 1/4”sq 六角シャンク 6.35mm(1/4”)
全長 150mm 重量 54g
インパクトレンチ、振動ドリルには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 16:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0986ページ
ウェブカタログ画像
  • L:150mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top