詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AX-120

品名 : 1/4"DRx1/4"HEX/ 30mm ソケットアダプター

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AK-50P1/4x30
全長 30mm 重量 12g
1/4”sq×1/4”hex
手回しドライバー用
各種ラチェットドライバー・差替ドライバー用ショートビット
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 03:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0536ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top