詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618AX-503

品名 : 3/8"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(ユニバーサル)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 EUA-3
差込角 9.5mm(3/8”) 六角シャンク 6.35mm(1/4”)
全長 68mm 外径 18mm
首振り角度 30° 重量 50g
最大トルク 47N・m 材質 クロムモリブデン鋼(SCM435)
壁際や狭所などの作業環境に最適です。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続
ボール止めタイプ
インパクトドライバー対応
各メーカーのソケットが使用できます。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製
<注意>
・対辺寸法13mm以上のソケットには使用しないで下さい。工具が破損し、怪我の原因となります。
・最大トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

3,310 円(税抜)/ 3,641 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 17:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0987ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top