詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618B-10

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3252M
<セット内容> 15点 差込角 3/8”(9.53㎜)
ソケット (6角)5.5・7・8・10・11・12mm
(12角)13・14・17・19・22mm
エクステンションバー 75・125mm
ラチェットハンドル 175mm
ユニバーサルジョイント
メタルケースサイズ 310×90×47mm 総重量 1530g
追加説明
カタログ価格

17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 10:26現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0457ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top