品番 : EA618B-11
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3275 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 24点 | 差込角 | 3/8” |
| ソケット | (6角)6・7・8・9・10・11・12mm、 (12角)13・14・15・16・17・18・19・21・22mm |
スパークプラグソケット | 16・20.8mm |
| ラチェットハンドル(3/8”) | 175mm | ||
| ユニバーサルジョイント | |||
| クイックスピンナー | |||
| エクステンションバー | 125・250mm | スピンナーハンドル | 250mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0457ページ | ||||
