詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618B-30

品名 : 3/8"DR [INHEX・Torx]ビットソケットセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3276
<セット内容> 20点 差込角 3/8”
ドライバービットソケット (+)#2・#3、(-)5・8mm ヘックスビットソケット 5・6・7・8・10mm
トルクスビットソケット T10・T15・T20・T25・
                T27・T30・T40・T45・T50
エクステンションバー 125mm
ラチェットハンドル 200mm
追加説明
カタログ価格

28,200 円(税抜)/ 31,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0457ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top