詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618B-6

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3210M
<セット内容> 22点 差込角 3/8”
ソケット (6角)6・7・8・9・10・11・12mm
     (12角)13・14・15・16・17・18・19・21・22mm
ラチェットハンドル 175mm
ユニバーサルジョイント
エクステンションバー 125・250mm スピンナーハンドル 250mm
T型スライドハンドル 200mm
追加説明
カタログ価格

25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 12:56現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0457ページ
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top