詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618B-8

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3221M
<セット内容> 18点 差込角 3/8”
ソケット(12角) 6・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm ラチェットハンドル 175mm
ドライバー型ハンドル 160mm エクステンションバー 125・250mm
スピンナーハンドル 250mm T型スライドハンドル 200mm
追加説明
カタログ価格

22,400 (税抜)/ 24,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/13 22:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0457ページ

代替品

EA618B-4
  • 品番

    EA618B-4

  • コメント

    ドライバーハンドルではありません

メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top