詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BA-52

品名 : 3/8"DRx81mm ラチェットヘッド(ロッキング)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3753SMB
全長 81mm 差込角 9.5mm (3/8”sq)
ギア数 24歯 送り角 15°
重量 175g 材質 クロムモリブデン鋼
左右切替式
リリース方式 ロック式
3方向に差込角があります。
ハンドルの表と裏、末端に差込角を設けた多用途ラチェットです。
追加説明
カタログ価格

9,160 (税抜)/ 10,076 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/04 11:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0465ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top