品番 : EA618BA-7
品名 : 3/8"DR/110mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 3749S |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.5mm) | 全長 | 110mm |
| ギア数 | 24歯 | 送り角 | 15° |
| 重量(g) | 183 | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 左右切替式 | |||
| トルクアップを実現する2爪ギヤ駆動方式 | |||
| ラチェットハンドル本体で爪を支える構造のため、爪が倒れたりスプリングが外れたりすることが無く、左右の切替がスパッと確実にできます。 | |||
| 大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかるため、爪と本体の全体でギヤを支えることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0457ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ラチェットハンドル

