詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BB-300

品名 : 3/8"DRx 300mmエクステンションバー(スイベル)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3763-300
差込角 3/8”(9.5mm) 全長 300mm
重量(g) 170
±15°まで角度をつけることができます
底まで押し込めば固定され、通常のエクステンションバーとしてもお使い頂けます
追加説明
カタログ価格

3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 06:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0458ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

オフセットエクステンションバー オフセットエクステンションバー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top