詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BC-9

品名 : 3/8"DR T型ハンドル(デュアルドライブ)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3716WC
差込角 3/8” サイズ L1:120mm
L2:100mm
重量 119g 材質 クロモリブデン鋼(SCM435)
首振り15°・固定の2段階とハンドル部にも角ドライブを備えています。
T型ハンドルで早回し、ちょっと逃がしたい、力を加えたい時に活躍できるコンパクトハンドルです。
追加説明
カタログ価格

4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 12:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像
  • L1:120mm、L2:100mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top