詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BS-1

品名 : 3/8"DR/3-12mm [INHEX]ビットソケットセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS3010M/8-L38
<セット内容>8本セット
 サイズ
3mm・4mm・5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm
 ホルダー付
材質 ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール
差込角 9.5mm (3/8”) 先端形状 六角形
軸長(ビットの長さ) 11.4mm 外径(D) 18mm(3mm~8mm)・20mm(10mm・12mm)
全長(L) 38mm ホルダー長 200mm
重量 322g
追加説明
カタログ価格

6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 12:05現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0460ページ

代替品

EA687BM-100
ウェブカタログ画像
※画像はEA618BS-50です
  • ※画像はEA618BS-50です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top