品番 : EA618BV-1
品名 : 3/8"DR ソケットセット(12個組)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | RS3400M/12 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 12個組ホルダー付セット | 対辺(mm) | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19 |
| 差込角 | 3/8” | 全長(mm) | 26~30 |
| ホルダー長(mm) | 300 | 重量(g) | 465 |
| 材質 | ソケット:クロムモリブデン鋼 ホルダー:スチール素材 |
||
| 6角 | |||
| 高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0458ページ | ||||
