詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BV-226

品名 : 3/8"DRx26mm ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3400M-26
差込角 3/8” 対辺(mm) 26
外径(mm) 34.5 全長(mm) 35
材質 クロムモリブデン鋼
6ポイント
追加説明
カタログ価格

1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 12:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0458ページ
ウェブカタログ画像
画像はEA619BV-14です
  • 画像はEA619BV-14です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top