詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BY

品名 : 3/8"DR/E4-E16 [Torx]ソケットセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS3425/9
差込角 3/8”(9.53㎜) サイズ E4・E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14・E16(9個組)
外径 5.6~18mm 全長 26㎜
レール長 200mm
E型トルクス用
追加説明
カタログ価格

8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 01:47現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0459ページ

代替品

EA687BX
  • 品番

    EA687BX

  • コメント

    3/8\"sq/E6-E20(10個組)

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top