詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618BZ-200

品名 : 3/8"DRx 3mm/12mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 RS3012M/8-L52
対辺(mm) 3・4・5・6・7・8・10・12(8個組) 全長(mm) 52
差込角 3/8” レール長さ 200mm
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/15 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0459ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top