品番 : EA618C-12
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4261M |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 18点 | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| ソケット(12角) | 8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27mm | エクステンションバー | 125・250mm |
| ラチェットハンドル | 250mm | スピンナーハンドル | 380mm |
| ユニバーサルジョイント | |||
| メタルケースサイズ | 445×190×50mm | 総重量 | 4870g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0460ページ | ||||
