詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618C-6

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4238AM
<セット内容> 38点 差込角 1/2”
ソケット(12角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm、
3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・1-1/16”・1-1/8”・1-1/4”
スパークプラグソケット 20.8×26.9mm(対辺×外径)
ラチェットハンドル 250mm T型スライドハンドル 300mm
エクステンションバー 125・250mm
ユニバーサルジョイント
スピーダーハンドル 400mm
追加説明
カタログ価格

49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 02:53現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0460ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top