品番 : EA618CA
品名 : 1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 1205 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ソケット、シノ付きラチェット、バッグ | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
| 対辺(mm) | 14・17・19・21 | 外径(mm) | ソケット:20.3・24・26.5・29 |
| 全長(mm) | 77 | 重量(g) | 1200 |
| (1/2”)ラチェットハンドル | 380mm(シノ付) | ||
| シノ付ラチェットハンドルは左右切替式 | |||
| 送り角 | ラチェット:15° | ||
| プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。 | |||
| ソケットの抜き差しはプッシュボタンをペンなどでしっかりと押してください。 | |||
| ディープソケット用収納ポーチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0461ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
