詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CA-0

品名 : 1/2"DR ラチェットアダプター

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4755
差込角 1/2”(12.7mm) ギア数 45歯
全長 65mm 送り角 8°
重量 280g
左右切替式
同じ差込角を持つドライバーハンドル等をラチェット式にできる画期的なアダプターです。
追加説明
カタログ価格

7,420 円(税抜)/ 8,162 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 09:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0461ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top