詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CA-14

品名 : 1/2"DRx250mm ラチェットハンドル

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4752N
差込角 1/2”
左右切替式
全長 250mm 送り角
ヘッド マーク、刻印(L⇔R)付
追加説明
カタログ価格

6,850 (税抜)/ 7,535 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/05/18 16:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0479ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top