詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CA-15

品名 : 1/2"DRx110mm ラチェットハンドル

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 3749S-1/2
差込角 1/2” 全長 110mm
重量 200g 材質 クロムモリブデン鋼
ギア数 24歯 送り角 15°
左右切替式
ラチェット動作の軽さにこだわった、爪と本体でギアを支える高信頼構造のラチェットです。
追加説明
カタログ価格

4,980 (税抜)/ 5,478 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/06/14 04:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0479ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top