詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CA-28

品名 : 1/2"DRx410mm ラチェットハンドル

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4753P-410
差込角 1/2” ギア数 24歯
ハンドル 磨き 送り角 15°
全長 410mm 重量 790g
材質 クロムモリブデン鋼
左右切替式
追加説明
カタログ価格

8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 05:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0461ページ
メイン画像

商品動画

ラチェットハンドル ラチェットハンドル

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top