詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CC-4

品名 : 1/2"DRx264mm フリーターンクロスレンチ

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4711XZ
シリーズ Z-EAL サイズ(mm) 264×350
差込角 1/2”(12.7mm) 重量(g) 915
バーは脱着可能
不織布製専用収納袋付属
回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能。
ハンドルバーのセンターロック機構を搭載し、不意なハンドルバーのズレを防止します。
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0455ページ
ウェブカタログ画像
  • L1:133mm、L2:264mm、L3:350mm

商品動画

フリーターンクロスレンチ フリーターンクロスレンチ

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top